カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- COOLER MASTER(4)
- DNライティング(2)
- MEAN WELL(6)
- PULS(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SMC(1)
- TDKラムダ(3)
- TOA(1)
- TRACO POWER(14)
- VISHAY(22)
- エレポン化工機(2)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ナカトミ(3)
- ノーブランド(2)
- ファーステック(2)
- ホンダ(8)
- 寺崎電気産業(4)
- 山金工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pfc-3」の検索結果

無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から8日以内出荷無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護