カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ユニ・チャーム(20)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • 明治(10)
  • SMC(9)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 谷沢製作所(6)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • カナレ電気(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 静岡製機(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • グリフィン(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-6a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(標準) omron(オムロン)

    A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(標準)

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1箱(800個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数7極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可
  • A6S-Hシリーズ 9極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(標準) omron(オムロン)

    A6S-Hシリーズ 9極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(標準)

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1箱(700個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数9極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可