カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SMC(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- タカチ電機工業(1)
「pisco ppf6」の検索結果
特価

漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台欠品中漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
漏液検出器
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。機能断線検出:あり
漏液ポイントセンサ
omron(オムロン)¥4,998税込¥5,4981台欠品中漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。材質(本体)ポリエチレン質量(g)約30使用周囲温度(℃)-10~+60材質(ケーブル)(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷用途漏液検知全長(mm)12.8質量(g)約14備考プッシュインPlus端子台ソケット用全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。使用条件漏液検知帯と組合せて使用耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか欠品中電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60