カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- NSP(22)
- ホンダ(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- サンハヤト(6)
- 山本化学工業(6)
- カナレ電気(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- PROST's(3)
- アズワン(2)
- オーエッチ工業(2)
- サンワサプライ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- オメガエンジニアリング(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「pj-r」の検索結果
特価

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
omron(オムロン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
表示灯(大型角胴形)セット M2P
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から61日以内出荷胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。