カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ANMO(3)
  • BULGIN(3)
  • EATON(イートン)(5)
  • KSフィルター(4)
  • NAKATAKI(9)
  • NETGEAR(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(17)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(3)
  • マキテック(19)
  • ワタナベ工業(3)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 大栄電線工業(12)
  • 電成興業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
    保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
  • フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401 omron(オムロン)

    コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401

    omron(オムロン)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51