カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 近藤製作所(1)
「qa-02s」の検索結果

汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から63日以内出荷形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV
omron(オムロン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から63日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)