カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • Merck(メルクミリポア)(47)
  • 第一計器(41)
  • NS(日進工具)(38)
  • 岡崎精工(30)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • Simport(15)
  • HARWIN(14)
  • イスカル(11)
  • 三菱電機(10)
  • D'Addario(10)
  • SMC(9)
  • エスコ(8)
  • 廣杉計器(8)
  • XP POWER(8)
  • コガネイ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.5-3」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から105日以内出荷
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • D2AW ロング・ストレート・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト右 omron(オムロン)

    D2AW ロング・ストレート・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト右

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    62日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付ロングポスト右質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・ストレート・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • 出力ケーブル omron(オムロン)

    出力ケーブル

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷から67日以内出荷