カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- CKD(53)
- MAZDA(マツダ)(87)
- New-Era(ニューエラー)(90)
- SIBATA(柴田科学)(37)
- SMC(454)
- アズワン(56)
- コガネイ(160)
- サンドビック(40)
- ダイヤトレンド(55)
- ニッサン(22)
- ノーリツ(304)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(24)
- ホンダ(122)
- リンナイ(73)
- 三木プーリ(111)
- 三菱電機エンジニアリング(22)
- 近藤製作所(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r20a」の検索結果
特価
関連キーワード

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥2,298税込¥2,5281個32日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から67日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から63日以内出荷1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160AシリーズG7Zアプリケーション産業用
BasicPDU 100V/30A/0U/12口
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/30A/0U/24口
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
無停電電源装置 BU-RWシリーズ
omron(オムロン)¥379,800~税込¥417,780~1個ほか3日以内出荷から50日以内出荷運転方式常時インバータ給電方式定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から85日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
無停電電源装置
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-61UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-21UV11接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥569,800税込¥626,7801箱(500個)82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-51UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)動作電圧(V)【(FON) 標準(入力側)】1.8 (IO=100mA)、【(FON) ~(入力側)】3 (IO=100mA)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-51UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)動作電圧(V)【(FON) 標準】【入力側】1.8 (IO=100mA)、【(FON) 最大】【入力側】3 (IO=100mA)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら