カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- サカエ(16)
- 扶桑金属工業(15)
- 浅香工業(15)
- メディアカバーマーケット(12)
- ホンダ(10)
- Igus(イグス)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- TOA(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- 東京発条製作所(2)
- brembo(2)
- ダイソー(2)
- EPSON(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- スーパーツール(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「r2115」の検索結果

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
XF3M XF3Mシリーズ 21極 金めっき 上下両接点 小口リール
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)82日以内出荷同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)仕様小口リール極数21極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき