絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Bel-Stewart(2)
- MH CONNECTORS(7)
- RS PRO(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- サンワサプライ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 日本モレックス(molex)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- NEC(35)
- BELDEN(30)
- ホンダ(26)
- フエニックス・コンタクト(18)
- エスコ(15)
- イメージニクス(15)
- レイ・アウト(15)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「rj12」の検索結果

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
omron(オムロン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から63日以内出荷仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
レーザ式バーコードリーダ アクセサリ
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54