カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ヤガミ(1)
- ロックペイント(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Raise3D(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナテクス(1)
「rp-21-03」の検索結果

光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下