カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- コガネイ(12)
- クリスタルアイ(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- アラム(3)
- TRUSCO(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- LiTime(2)
- H&H(1)
- 京セラ(1)
- コーセル(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 清和工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rv12」の検索結果
特価

スリムI/Oソリッドステート・リレー
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85