カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 東京コスモス電機(38)
  • パナソニックコネクト(12)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ナブテスコサービス(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 京セラ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
  • 富士電機(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(2)
  • LiTime(2)
  • 旭製作所(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • コーセル(1)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv24」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
659税込725
1個
当日出荷から86日以内出荷
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500omron(オムロン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SRomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
81日以内出荷
rv20特集