カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KITO(キトー)(135)
- SMC(26)
- 三菱電機(15)
- 富士電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- Sensata / Crydom(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- ニッセイ(2)
- 音羽電機工業(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- 日立産機システム(1)
- ブランドをもっと見る
「s-t20 200v」の検索結果
特価

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °