カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • NOK(9)
  • 大阪魂(8)
  • SMC(5)
  • ノーブランド(5)
  • マスオカ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • エスコ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • CKD(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • FPC(2)
  • NTB(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • ニッコー機材(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s29 o」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • 丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)

    V680Sシリーズ V68SH

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)