カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチング電源(6)
    • スイッチング電源関連商品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電力(W)
  • 15(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 150(2)
  • 300(3)
  • 600(3)
定格出力電圧(V)
  • -(1)
  • DC5(3)
  • DC12(3)
  • DC15(3)
  • DC24(3)
  • DC48(2)
定格入力電圧(V)
  • -(1)
  • AC85~264(3)
  • AC100~240(2)
  • DC80~370(2)
  • DC120~350(2)
定格出力電流(A)
  • 0.65(2)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
形状
  • カバー付き(3)
端子形状
  • ねじ(3)
  • コネクタ(3)
ねじ・コネクタ
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • SMC(71)
  • 岩田製作所(9)
  • アライドテレシス(3)
  • ニッセイ(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • HORIBA(1)
  • 山本計器(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • ナベヤ(1)
  • 東亜DKK(1)
  • ニッタ(1)
  • イトーキ(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8fs」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)

    Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源

    omron(オムロン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源 omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
    形状カバー付
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)

    ブラケットキット Omron 取付け金具

    omron(オムロン)
    859税込945
    1個
    欠品中
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
  • スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様端子台カバー