カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- StarTech.com(15)
- 住友電気工業(Optigate(R))(15)
- フォーク(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 仔犬印(本間製作所)(9)
- ALPSystems(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- カラークリエーション(4)
- ラスタバナナ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- RICOH(リコー)(3)
- Dickies(ディッキーズ)(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- MOXA(3)
- ダイヤトレンド(3)
- RS PRO(3)
- JACKALL(ジャッカル)(3)
- ブランドをもっと見る
「sc-2m」の検索結果

リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から101日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線
omron(オムロン)¥299税込¥3291個3日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線
D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 左側 1b リード線
omron(オムロン)¥289税込¥3181個3日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線
D2EW M3ねじ取りつけ 1b リード線付(下出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥299税込¥3291個3日以内出荷から98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法M3ねじ取りつけ安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30端子仕様リード線付(下出し形)
D2EW M3ねじ取りつけ 1a リード線付(下出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥299税込¥3291個3日以内出荷から98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法M3ねじ取りつけ安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30端子仕様リード線付(下出し形)
D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線
omron(オムロン)¥279税込¥3071個62日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現取付【アクチュエータ】-保護構造IEC IP67接触抵抗(mΩ)(初期値)~700取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け)抵抗負荷【DC13.5V】10mA接触仕様1b端子仕様リード線
D2GW ヒンジレバー形 (M3ねじ取り付け) 左側 1b リード線
omron(オムロン)¥289税込¥3181個62日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線
D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1a リード線
omron(オムロン)¥269税込¥2961個62日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線