カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- イメージニクス(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- KSフィルター(5)
- KTC(4)
- CKD(4)
- StarTech.com(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- Dynabook(2)
- VUEROID(2)
- イシハシ精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイヘン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd3-p」の検索結果
特価

ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から63日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無