カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • メディアカバーマーケット(689)
  • コガネイ(120)
  • ネグロス電工(106)
  • KITO(キトー)(80)
  • CKD(80)
  • 城東テクノ(26)
  • SK11(22)
  • スケーター(16)
  • スーパーツール(15)
  • 大阪魂(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • D'Addario(11)
  • タンガロイ(10)
  • 三菱電機(10)
  • DJI(10)
  • AMPHENOL(10)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • ラッチングリレー G7K omron(オムロン)

    ラッチングリレー G7K

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)

    ハイブリッド・パワーリレー G9H

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
    質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    極数2分類基準形
  • カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)

    カラーマーク光電センサ E3S-DC

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • 中大型PLC omron(オムロン)

    中大型PLC

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    31日以内出荷から81日以内出荷
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    789税込868
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    789税込868
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    739税込813
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    859税込945
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 自立端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(基準形) 標準端子形 AgSnIn接点形 コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    50日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • パワーリレー G2RNJシリーズ omron(オムロン)

    パワーリレー G2RNJシリーズ

    omron(オムロン)
    819税込901
    1個
    61日以内出荷
  • ラチェットリレー G4Qシリーズ omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Qシリーズ

    omron(オムロン)
    9,298税込10,228
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    60日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
  • G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V omron(オムロン)

    G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    60日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    60日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    60日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TAシリーズ omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TAシリーズ

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    62日以内出荷
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    929税込1,022
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    929税込1,022
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 2a接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    789税込868
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 2b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    929税込1,022
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) 標準 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
  • G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン)

    G6B 1巻線ラッチング形 2極 1a1b接点(基準形) 標準端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 なし UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    80日以内出荷
    接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)