カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NewHikari(13)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- PGA(22)
- TRUSCO(15)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイセル(7)
- アルミス(5)
- イスカル(8)
- イマオコーポレーション(3)
- ホームテイスト(8)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 三洋化成(4)
- 三菱マテリアル(5)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「sh25」の検索結果

ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)