カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • MIWA(8)
  • スマイルキッズ(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • KITACO(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 富士電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 大見工業(1)
  • コクゴ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 重松製作所(1)
  • タカチ電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl33」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FHシリーズ

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • セーフティ CPUユニット omron(オムロン)

    セーフティ CPUユニット

    omron(オムロン)
    1個
    取扱停止中
    質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB
ステージ/画像処理カテゴリ