カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(66)
  • 日本モレックス(molex)(63)
  • サンコー(三甲)(58)
  • JST(日本圧着端子製造)(53)
  • ニッサン(34)
  • ノーブランド(31)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 三菱マテリアル(20)
  • ホンダ(18)
  • SAMTEC(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • AMPHENOL(14)
  • RG(レーシングギア)(14)
  • 岩田製作所(13)
  • タカチ電機工業(11)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • Murata Power Solutions(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn03」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B3SN-3012P omron(オムロン)

    B3SN-3012P

    omron(オムロン)
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)6.5幅(mm)6寸法(mm)6.50×6×3.10高さ(mm)3.1アクチュエータの種類ボタン接点構成SPST操作力(N)1.57材質(コンタクト)金めっき機械的寿命50000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • 溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)

    溝型光電センサ E3S-GS3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    光軸合わせのいらない溝型タイプ
  • B3SN omron(オムロン)

    B3SN

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    50日以内出荷
    薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。長期間にわたって安定した接触・絶縁を提供する金メッキタイプを用意。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
    接点材質銀メッキ動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49動作までの動きPT0.25±0.15mmもどりの力(N)min 0.29
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3H

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
    ゼロクロス機能有り無し-
  • 透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)

    透明体検知用光電センサ E3S-R

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
  • センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)

    センサ用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
  • プラグインSSR G3R omron(オムロン)

    プラグインSSR G3R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ E3S

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
  • 光電センサ omron(オムロン)

    光電センサ

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
  • A6SN 3極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 3極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数3極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄
  • A6SN 3極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 3極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数3極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (標準)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄
  • A6SN 3極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 3極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数3極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄
  • 接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)

    接触式変位センサ用測定子

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45