カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オイレス工業(1)
  • オチアイ(1)
  • クラウン[事務用品](2)
  • 三和電気計器(1)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • 河村電器産業(6)
  • 熱研(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn301」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タクタイルスイッチ シールSMT omron(オムロン)

    タクタイルスイッチ シールSMT

    omron(オムロン)
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    7日以内出荷から102日以内出荷
  • B3SN-3012P omron(オムロン)

    B3SN-3012P

    omron(オムロン)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)6.5幅(mm)6寸法(mm)6.50×6×3.10高さ(mm)3.1アクチュエータの種類ボタン接点構成SPST操作力(N)1.57材質(コンタクト)金めっき機械的寿命50000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
  • B3SN omron(オムロン)

    B3SN

    omron(オムロン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(100個)
    50日以内出荷
    薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。長期間にわたって安定した接触・絶縁を提供する金メッキタイプを用意。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
    接点材質銀メッキ動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49動作までの動きPT0.25±0.15mmもどりの力(N)min 0.29