カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • AMPHENOL(61)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(43)
  • MICROCHIP(42)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • RS PRO(53)
  • SAMTEC(13)
  • SMC(47)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(35)
  • イマオコーポレーション(7)
  • エスコ(9)
  • エルティーアイ(8)
  • サンコー(三甲)(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • ホンダ(8)
  • 京セラ(7)
  • 岩田製作所(10)
  • 日本ケミコン(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn8」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業産用操作スイッチ ディップSW リフロー omron(オムロン)

    業産用操作スイッチ ディップSW リフロー

    omron(オムロン)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    7日以内出荷から82日以内出荷
  • スマート・パワーサプライ omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
    端子形状端子台出力電圧(V)24定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8入力電圧(V)AC100~240
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
  • A6SN 8極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 8極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
  • A6SN 8極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 8極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (標準)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
  • A6SN 8極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 8極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可