カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(11)
- EPSON(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Optibelt(38)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK11(3)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(5)
- エバオン(13)
- スーパーツール(4)
- ホンダ(6)
- 三和製作所(三和バイト)(6)
- 三菱電機(3)
- 槌屋ヤック(5)
- ブランドをもっと見る
「spb1」の検索結果
特価
関連キーワード

コントロールユニット F3SP-B1P
omron(オムロン)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース)接点3a(主接点)耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間)定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず)電源電圧(V)DC24補助接点1b絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間)動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100許容電圧変動電源電圧の-15%~10%補助出力1PNP(ライトカーテン)耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら