カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • brembo(5)
  • CKD(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • FIRSTCOM(3)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • KSフィルター(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(9)
  • アズワン(1)
  • アルゴファイルジャパン(3)
  • エスコ(1)
  • キングジム(2)
  • トーホー(2)
  • 協和精工(2)
  • 廣杉計器(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-210」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
sj-210特集