カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(605)
  • ホンダ(245)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • SMC(119)
  • 清水製作所[継手](59)
  • ダイヤトレンド(51)
  • フジトク(43)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • サンワサプライ(36)
  • ノーブランド(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • エスコ(17)
  • TOA(16)
  • RG(レーシングギア)(16)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • 萩原(15)
  • NTB(13)
  • 東日興産(TN)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr03」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    翌々日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
    質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • 反射板 omron(オムロン)

    反射板

    omron(オムロン)
    609税込670
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)

    マルチビームセーフティセンサ

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
    製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
    仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
  • 小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)

    小型反射板(回帰反射形用)

    omron(オムロン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 本体ケーブル omron(オムロン)

    本体ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン)

    多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ用レーザポインタ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ用レーザポインタ

    omron(オムロン)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様形F3SJ用レーザポインタ材質レーザモジュール部ケース:アルミ/取付部:アルミ、ステンレス質量(kg)約0.22(梱包状態)電源電圧(V)DC4.65あるいはDC4.5光源赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS2、FDA CLASSⅡ)適合センサ形F3SJシリーズ電池寿命(時間)SR44:連続約10、LR44:連続約6スポット径6.5mm(10mにて)電池ボタン電池(SR44またはLR44)×3個使用周囲温度(℃)動作時:0~40保存時:-15~60(ただし氷結・結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし結露しないこと)
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8392アズワン品番65-7335-76
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ。透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ。プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508アズワン品番65-7317-54
  • ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    66日以内出荷から101日以内出荷
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    69日以内出荷