カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カラークリエーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-01gl2」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形基本スイッチ omron(オムロン)

    超小形基本スイッチ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    仕様微小負荷保護構造耐熱形 IP40アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 ステンレス鋼レバー、ステンレス鋼ローラ接点構成1c (単極双投形) クロスバ 金合金許容電流(A)【突入】(常時閉路)~1 / (常時開路)~1耐電圧セパレータ使用 同極端子間_AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間_AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間_AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500V絶縁抵抗計にて)周囲湿度(%RH)85%RH以下 5~35℃にて周囲環境【温度】-25~120℃【湿度】60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)【耐久】~1000m/s2【誤動作】~300m/s2許容操作頻度電気的_60回/分以下 機械的_400回/分以下感電保護クラスClass I抵抗負荷【開閉能力】AC125V 0.1A耐振動誤動作_10~55Hz 複振幅 1.5mm動作に必要な力(OF)(N)規格値 ~0.49動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm応差の動き(MD)規格値 ~0.8mmもどりの力(N)min 0.06自由位置FP(mm)規格値 ~19.3端子仕様#110タブ端子