カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • RYOCO(菱高精機)(37)
  • 廣杉計器(16)
  • ホームテイスト(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • 京セラ(6)
  • ケナメタル(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ビクセン(6)
  • 中央精機(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 澤村電気工業(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ニッセイ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 岩崎製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-200」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4Eomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から86日以内出荷
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷から38日以内出荷
プラグ両側ケーブル柔軟性向上タイプコネクタ付き