カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Aratas(旧:omron)(1)

SS 10.1A ヒンジ・レバー形 超低OF 1b プリント基板用端子 標準
omron(オムロン)¥639税込¥7031個53日以内出荷0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】超低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧AC250V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)10.1耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~15接点材質銀合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様プリント基板用端子
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら