カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • D'Addario(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • ダイキン工業(6)
  • b.ring(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • insta360(5)
  • CKD(4)
  • 谷沢製作所(4)
  • 高島計器(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • 扶桑精機(3)
  • KITACO(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st002g」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • 交換用リレー G2RV omron(オムロン)

    交換用リレー G2RV

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • PLCインターフェースユニット omron(オムロン)

    PLCインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷から112日以内出荷