カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(22)
- フィッシャージャパン(8)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- OHSATO(大里)(4)
- 大阪魂(4)
- 八幡ねじ(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- 岩田製作所(2)
- カール(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- Vesrah(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- EATON(イートン)(2)
- モートーン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NEC(1)
- ブランドをもっと見る
「sx 5×25」の検索結果
特価

赤外線センサ 検出範囲:5mm
omron(オムロン)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷IEC60529 IP60。EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチ。EE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み仕様●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504アズワン品番65-7360-89
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
omron(オムロン)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:219-2280アズワン品番65-7286-58