カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ESTERA(8)
- INAX(LIXIL)(21)
- SMC(89)
- uni(三菱鉛筆)(57)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(1)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(1)
- ジャストコーポレーション(4)
- ノーブランド(1)
- メル丸くん(10)
- ユタカメイク(2)
- ロイヤル化成(6)
- 京セラ(4)
- 山金工業(3)
- 昭和ブリッジ販売(7)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
「sxn」の検索結果

小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個欠品中電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)