カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • 重松製作所(2)
  • 三菱電機(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • セメダイン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • (1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • フジトク(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 宮谷製作所(1)
  • 日本ノート(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • マルキン印(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-022」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
769税込846
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ用操作部(小形きのこタイプΦ30) omron(オムロン)押ボタンスイッチ用操作部(小形きのこタイプΦ30)omron(オムロン)
429税込472
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65