カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 自重堂(1)
- 三菱電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- S.G.E(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sysmac se201l」の検索結果

オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801個翌々日出荷種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1
omron(オムロン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から66日以内出荷仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
Omron ライセンス
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
FA統合ツールパッケージ CX-One
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から81日以内出荷対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
Omron PLCプログラミングソフトウェア
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から翌々日出荷標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個61日以内出荷仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0
omron(オムロン)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781個66日以内出荷仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個81日以内出荷仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版