カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(14)
  • 三菱電機(1)
  • 大和電業(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz1rm」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
検出・センサカテゴリ