カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(168)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • VISHAY(10)
  • 三菱マテリアル(7)
  • オグラ(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TOTIME(3)
  • KTC(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 進和化学工業(SHINWA)(2)
  • タカノ(2)
  • 中部高圧ホース(2)
  • ダイア(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • アサダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-03ss」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    51日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    79日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子