カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- CKD(218)
- MAZDA(マツダ)(10)
- トップマン[工具・金物](7)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ニッサン(5)
- SMC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- WORKPRO(3)
- スズキ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- trad(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- E-Value(1)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「t0h5」の検索結果

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
omron(オムロン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル