カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(21)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KTC(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- RS PRO(24)
- SMC(35)
- SUS(エスユーエス)(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(4)
- エスコ(14)
- ノーリツ(7)
- 京セラ(7)
- 北川鉄工所(6)
- 象印チェンブロック(11)
- ブランドをもっと見る
「t3-6m」の検索結果
特価

溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h