カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- CKD(94)
- ParkerTAIYO(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- 京セラ(13)
- サンドビック(11)
- イスカル(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- コガネイ(8)
- オリエンタルモーター(5)
- TRUSCO(5)
- 富士電機(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ヤンマー(5)
- KSフィルター(5)
- NACHI(不二越)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「t30r」の検索結果

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から101日以内出荷タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流