カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 堀内機械(55)
- シグマ光機(48)
- CKD(41)
- スバル(34)
- ParkerTAIYO(29)
- 信越化学工業(12)
- 京セラ(10)
- TRUSCO(10)
- メイキコウ(9)
- JTC(8)
- 河村電器産業(8)
- 槌屋ヤック(5)
- システック(5)
- ナリカ(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- プロト(4)
- ブランドをもっと見る
「tc-200」の検索結果

光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218アズワン品番65-7266-56
スリーブベンダ
omron(オムロン)¥2,298税込¥2,5281個61日以内出荷仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用