カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ニッサン(51)
  • ツカサ電工(26)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • テンパール工業(11)
  • ダイキン工業(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • OM SYSTEM(10)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • AMPHENOL(5)
  • プロトティップ(5)
  • イワタツール(4)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IGO(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • キャンブロ(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-06」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • BLシリーズ UPS omron(オムロン)

    BLシリーズ UPS

    omron(オムロン)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)形状タワー型付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
関連キーワード
g-7-06型特集