カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl-w5f1」の検索結果

近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 300Hz
omron(オムロン)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷TL-W標準平型誘導センサ。TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。特長と利点。2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:24.9mm●幅:10mm●奥行き:50mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:807-6711アズワン品番65-7353-16