カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(271)
- ニッサン(90)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 岩田製作所(55)
- ホンダ(55)
- 栃木屋(37)
- 東京発条製作所(20)
- TOTO(18)
- NASTA(ナスタ)(17)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- TRUSCO(15)
- エイト(13)
- サンワサプライ(12)
- 淀川電機製作所(12)
- SIEMENS(8)
- 富士電機(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tl5」の検索結果
特価

近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,800~税込¥4,180~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ソリッドステート・リレー G3NE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から63日以内出荷機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 300Hz
omron(オムロン)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷TL-W標準平型誘導センサ。TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。特長と利点。2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:24.9mm●幅:10mm●奥行き:50mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:807-6711アズワン品番65-7353-16
角柱型標準タイプ近接センサ
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から62日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Omron TL-W シリーズは、フラット誘導型近接センサです。 DC 2 線モデルや DC 3 線モデルでさまざまなモデルをご用意しています。このセンサの厚さはわずか 6 mm で、検出距離は最大 5 mm です。耐熱 ABS ケースに入っています。負荷短絡保護、サージサプレッサなどの保護回路を備えています。工業製造で広く使用されています。使用温度範囲: -25 → 70 ℃ IP67 要件を満たしています仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7886アズワン品番65-7274-65
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 12 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●コード番号:200-6009アズワン品番65-7301-26