カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • フジトク(4)
  • KSフィルター(4)
  • イノック(2)
  • ヨシタケ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 京セラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • JAPANNEXT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-20a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディップスイッチ A6TN omron(オムロン)ディップスイッチ A6TNomron(オムロン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から81日以内出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上