カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 日東工器(2)
- ニッタ(2)
- KOA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カシオ計算機(1)
- 制研化学工業(1)
- 第一測範(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 小林クリエイト(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- カクケイ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tp-112」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下