カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(685)
  • コノエ(347)
  • SAMTEC(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(13)
  • 富士電機(12)
  • SMC(8)
  • KITACO(7)
  • iFixit(アイフィックスイット)(5)
  • トライメイト(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NTB(4)
  • brembo(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • アズワン(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-5-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
199,800税込219,780
1パック(500個)
当日出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
379,800税込417,780特価
1パック(500個)
当日出荷から81日以内出荷
接触式変位センサ D5SNシリーズ omron(オムロン)接触式変位センサ D5SNシリーズomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
499,800税込549,780
1パック(500個)
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
459,800税込505,780
1パック(500個)
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)omron(オムロン)
419,800税込461,780
1パック(500個)
81日以内出荷
MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
399,800税込439,780
1パック(500個)
81日以内出荷
MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
419,800税込461,780
1パック(500個)
81日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
599,800税込659,780
1パック(500個)
81日以内出荷