カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v680-ch1d-psi」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
検出・センサカテゴリ