カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- 三菱電機(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- SKC(環境測定)(3)
- Vaquform(3)
- スーパーツール(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「vaq」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から90日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
非照光押ボタンスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個62日以内出荷から90日以内出荷安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)