カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 品川電線(14)
- 国際電業(14)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- 富士電線工業(10)
- エスコ(8)
- アズビル金門(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 伸興電線(5)
- オーナンバ(5)
- 倉茂電工(5)
- カワイ電線(5)
- ノーブランド(4)
- 弥栄電線(4)
- 三ツ星(3)
- 長岡特殊電線(3)
- エスネット(3)
- 正和電工(2)
- ユーアールディ(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf 100m」の検索結果

小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小型封入スイッチ SHL-□
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から73日以内出荷小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。